ボサード
六角ナット UNF(小箱)
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじピッチ
寸法S(mm)
表面処理
スパナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471125
NNF-050-1/2
1箱(200個)
鉄
20
19
生地
3/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471134
NNF-050-1/4
1箱(1000個)
鉄
28
11.1
生地
7/16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471143
NNF-050-3/8
1箱(400個)
鉄
24
14.2
生地
9/16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471159
NNF-050-5/16
1箱(700個)
鉄
24
12.7
生地
1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471168
NNF-050-7/16
1箱(250個)
鉄
20
17.4
生地
11/16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471177
NNF-001-1/2
1箱(200個)
鉄
20
19
ユニクロ
3/4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471186
NNF-001-1/4
1箱(1000個)
鉄
28
11.1
ユニクロ
7/16
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471195
NNF-001-3/8
1箱(400個)
鉄
24
14.2
ユニクロ
9/16
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471204
NNF-001-5/16
1箱(700個)
鉄
24
12.7
ユニクロ
1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471213
NNF-001-7/16
1箱(250個)
鉄
20
17.4
ユニクロ
11/16
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471229
NNF-052-#0
1箱(100個)
ステンレス
80
5/32
生地
5/32
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471238
NNF-052-#1
1箱(100個)
ステンレス
72
5/32
生地
5/32
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471247
NNF-052-#10
1箱(100個)
ステンレス
32
9.5
生地
3/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471256
NNF-052-#12
1箱(100個)
ステンレス
28
11.1
生地
7/16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471265
NNF-052-#2
1箱(100個)
ステンレス
64
4.7
生地
3/16
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69471274
NNF-052-#3
1箱(100個)
ステンレス
56
4.7
生地
3/16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471283
NNF-052-#4
1箱(100個)
ステンレス
48
6.3
生地
1/4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471299
NNF-052-#6
1箱(100個)
ステンレス
40
8
生地
5/16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471308
NNF-052-#8
1箱(100個)
ステンレス
36
8.7
生地
11/32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471317
NNF-052-1"
1箱(20個)
ステンレス
12
38.1
生地
1-1/2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471326
NNF-052-1/2
1箱(200個)
ステンレス
20
19
生地
3/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471335
NNF-052-1/4
1箱(1000個)
ステンレス
28
11.1
生地
7/16
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471344
NNF-052-3/4
1箱(50個)
ステンレス
16
28.58
生地
1-1/8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471353
NNF-052-3/8
1箱(500個)
ステンレス
24
14.2
生地
9/16
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471369
NNF-052-5/16
1箱(600個)
ステンレス
24
12.7
生地
1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471378
NNF-052-5/8
1箱(100個)
ステンレス
18
23.83
生地
15/16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471387
NNF-052-7/16
1箱(200個)
ステンレス
20
17.4
生地
11/16
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471396
NNF-052-7/8
1箱(30個)
ステンレス
14
33.32
生地
1-5/16
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69471405
NNF-052-9/16
1箱(100個)
ステンレス
18
22.23
生地
7/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください