曜日別特売

六角ナット DIN

六角ナット DIN - ボサード六角ナット DIN - ボサード六角ナット DIN - ボサード六角ナット DIN - ボサード六角ナット DIN - ボサード

DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。ねじの種類ナット
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
材質
表面処理
寸法s(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69471414NDIN-001-M11箱(1000個)M10.25ユニクロ2.50.8
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471423NDIN-001-M1.21箱(1000個)M1.20.25ユニクロ31
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471439NDIN-001-M1.41箱(1000個)M1.40.3ユニクロ31.2
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471448NDIN-001-M1.81箱(1000個)M1.80.35ユニクロ3.51.4
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471457NDIN-001-M2.21箱(1000個)M2.20.45ユニクロ4.51.8
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471466NDIN-001-M2.31箱(1000個)M2.30.4ユニクロ4.51.8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471475NDIN-001-M2.51箱(1000個)M2.50.45ユニクロ52
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471484NDIN-001-M2.61箱(1000個)M2.60.45ユニクロ52
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471493NDIN-052-M11箱(1000個)M10.25ステンレス生地2.50.8
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471509NDIN-052-M1.21箱(1000個)M1.20.25ステンレス生地31
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471518NDIN-052-M1.41箱(1000個)M1.40.3ステンレス生地31.2
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471527NDIN-052-M1.61箱(1000個)M1.60.35ステンレス生地3.21.3
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471536NDIN-052-M21箱(1000個)M20.4ステンレス生地41.6
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471545NDIN-052-M2.31箱(1000個)M2.30.4ステンレス生地4.51.8
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471554NDIN-052-M2.51箱(1000個)M2.50.45ステンレス生地52
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471563NDIN-052-M2.61箱(1000個)M2.60.45ステンレス生地52
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471579NDIN-052-M81箱(1000個)M81.25ステンレス生地136.5
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471588NDIN-062-M1.61箱(1000個)M1.60.35SUS 316生地3.21.3
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471597NDIN-062-M101箱(500個)M101.5SUS 316生地178
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471606NDIN-062-M121箱(100個)M121.75SUS 316生地1910
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471615NDIN-062-M141箱(100個)M142SUS 316生地2211
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471624NDIN-062-M161箱(100個)M162SUS 316生地2413
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471633NDIN-062-M21箱(1000個)M20.4SUS 316生地41.6
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471649NDIN-062-M2.51箱(1000個)M2.50.45SUS 316生地52
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471658NDIN-062-M2.61箱(1000個)M2.60.45SUS 316生地52
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471667NDIN-062-M31箱(1000個)M30.5SUS 316生地5.52.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471676NDIN-062-M3.51箱(1000個)M3.50.6SUS 316生地62.8
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471685NDIN-062-M41箱(1000個)M40.7SUS 316生地73.2
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471694NDIN-062-M51箱(1000個)M50.8SUS 316生地84
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471703NDIN-062-M61箱(1000個)M61SUS 316生地105
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471719NDIN-062-M81箱(500個)M81.25SUS 316生地136.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする