ボサード
六角溶接ナット DIN
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途
突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。
材質
ステンレス
表面処理
生地
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法s(mm)
寸法L(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471728
N6D-52-M3
1箱(1000個)
M3
0.5
7.5
3
4.5
4.5
0.55
0.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471737
N6D-52-M4
1箱(1000個)
M4
0.7
9
3.5
6
6
0.65
0.35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471746
N6D-52-M5
1箱(1000個)
M5
0.8
10
4
7
7
0.7
0.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471755
N6D-52-M6
1箱(1000個)
M6
1
11
5
8
8
0.75
0.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471764
N6D-52-M8
1箱(500個)
M8
1.25
14
6.5
10.5
10.5
0.9
0.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471773
N6D-52-M10
1箱(100個)
M10
1.5
17
8
12.5
12.5
1.15
0.65
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471789
N6D-52-M12
1箱(100個)
M12
1.75
19
10
14.8
14.8
1.4
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69471798
N6D-52-M16
1箱(100個)
M16
2
24
13
18.8
18.8
1.8
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください