ポータブル硬度計

ポータブル硬度計 - バウアーズポータブル硬度計 - バウアーズポータブル硬度計 - バウアーズポータブル硬度計 - バウアーズポータブル硬度計 - バウアーズポータブル硬度計 - バウアーズポータブル硬度計 - バウアーズ

多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。
大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ
ASTM A956準拠
インパクト装置の自動識別
任意の方向で使用可能(上向きテストもできます)
最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能
電源自動オフ機能
付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。

用途硬度測定仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25測定範囲174HL-960HL質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)メモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
検出器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475815IPX-330PLUS本体ユニット、インパクト装置D(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書検出器D
458,200
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
69475824IPX-331PLUS本体ユニット、インパクト装置C(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書検出器C
458,200
449,800
494,780(税込)
62日以内出荷
69475833IPX-332PLUS本体ユニット、インパクト装置DC(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書検出器DC
513,000
499,800
549,780(税込)
62日以内出荷
69475849IPX-333PLUS本体ユニット、インパクト装置D+15(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書検出器D+15
513,000
499,800
549,780(税込)
62日以内出荷
69475858IPX-334PLUS本体ユニット、インパクト装置DL(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書検出器DL
705,500
699,800
769,780(税込)
62日以内出荷
69475867IPX-335PLUS本体ユニット、インパクト装置G(検出器)、基準片 HLD値、USBケーブル、清掃用ブラシ、小型サポートリング、取扱説明書、収納ケース、INSPEX成績書検出器G
733,000
699,800
769,780(税込)
62日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする