オービックビジネスコンサルタント
6101 単票支給明細書
201004新労基本法対応サプライ。
サイズ
A4ヨコ
タイプ
単票支給明細書
穴数
2
面付
2
サイズ(mm)
297×210
入数
1000
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
A:231.3/B:241.3
ミシン目
あり
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69482745
6101
¥
30,938
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください