溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm

溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm - トーアミ溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm - トーアミ
(3件のレビュー)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。
労務工数の削減・工期の短縮。
鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。
配筋精度が正確・配筋作業が容易。
配線、配管工事が容易。

用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150内容量1枚
注意
※端部ケガ注意=作業時手袋要/湿気、水濡れ錆び注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69517675-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69517675
2024-05-23
用途: 防獣対策
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターで以前購入したことがありました。同様の使用方法です。

対象商品 : 69517675
2021-12-20
用途: 土間コンクリート工事
有限会社谷川建築建設業・工事業

大型の配達で大変助かりました。またお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 69517675
2023-04-06
用途: つるバラの誘因用フェンスとして
教育・研究機関

この製品を5回くらい注文してきた。注文する個数は段々と減らしてきた。そういう小口の注文に対応していただきとても感謝している。ただ不思議なことが一点ある。当初は製品になんら不足な点はなかった。しかし,最近は不良品が送られてくる様になった。端っこが僅かに折れ曲がっているとか,溶接が不十分で,揺らすとかちゃかちゃと音を立てるという具合である。まあ,小口の注文者だからしょうがないだろう。また,こちらで針金で固定するから,返品ということにはならない。
ただ,一日本人として,日本の販売品の品質の劣化を憂うる。

21が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする