キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワンキャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 - アズワン

吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパーパルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で水・油どちらにも有効です。大きなエンボスの為、保水性が高く、拭き残りを少なくします。しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。食品衛生法にも適合しています。

材質パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)タイプ4つ折りシートサイズ(mm)300×340(4つ折り)内容量1袋(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484836A55目付量:554-1304-01
700
693
762(税込)
翌々日出荷
69484845A70目付量:704-1304-02
780
772
849(税込)
翌々日出荷
69484854A85目付量:854-1304-03
1,000
990
1,089(税込)
翌々日出荷
69484863A120目付量:1204-1304-04
1,350
1,337
1,471(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする