香取組製作所
低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途
エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。
種類
扇状スプレーノズル
内容量
1個
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
全32種類を絞り込む
ねじサイズ
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
噴射角度
選択してください
120°(0.2MPa時)
130°(0.2MPa時)
135°(0.2MPa時)
140°(0.2MPa時)
170°(0.2MPa時)
質量(g)
14
25
46
84
材質
BSBM(真鍮)
SUS304
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
吐出口径(Φmm)
全長(mm)
六角対辺(mm)
噴射角度
水量(L/min)
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485055
K-8 R1/8x1.0
R1/8
1
25
12
120°(0.2MPa時)
0.95(0.2MPa時)
14
SUS304
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
69485064
K-8 R1/8x1.2
R1/8
1.2
25
12
130°(0.2MPa時)
1.28(0.2MPa時)
14
SUS304
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
69485073
K-8 R1/8x1.6
R1/8
1.6
25
12
130°(0.2MPa時)
2.06(0.2MPa時)
14
SUS304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69485089
K-8 R1/8x2.0
R1/8
2
25
12
130°(0.2MPa時)
3.2(0.2MPa時)
14
SUS304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
69485098
K-8 R1/8x2.5
R1/8
2.5
25
12
130°(0.2MPa時)
4.7(0.2MPa時)
14
SUS304
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69485107
K-8 R1/4x2.0
R1/4
2
32
14
130°(0.2MPa時)
3.2(0.2MPa時)
25
SUS304
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69485116
K-8 R1/4x2.5
R1/4
2.5
32
14
130°(0.2MPa時)
4.7(0.2MPa時)
25
SUS304
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
69485125
K-8 R1/4X3.2
R1/4
3.2
32
14
140°(0.2MPa時)
8.3(0.2MPa時)
25
SUS304
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
69485134
K-8 R1/4x4.0
R1/4
4
32
14
140°(0.2MPa時)
12.8(0.2MPa時)
25
SUS304
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69485143
K-8 R3/8x3.2
R3/8
3.2
35
19
130°(0.2MPa時)
8.3(0.2MPa時)
46
SUS304
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
69485159
K-8 R3/8x4.0
R3/8
4
35
19
140°(0.2MPa時)
12.8(0.2MPa時)
46
SUS304
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
69485168
K-8 R3/8x4.8
R3/8
4.8
35
19
170°(0.2MPa時)
19.0(0.2MPa時)
46
SUS304
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
69485177
K-8 R3/8x5.5
R3/8
5.5
35
19
140°(0.2MPa時)
25.5(0.2MPa時)
46
SUS304
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
12870630
K-8 R1/8x1.0
R1/8
1
25
12
120°(0.2MPa時)
0.95(0.2MPa時)
14
BSBM(真鍮)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12870639
K-8 R1/8x1.2
R1/8
1.2
25
12
130°(0.2MPa時)
1.28(0.2MPa時)
14
BSBM(真鍮)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
12870648
K-8 R1/8x1.6
R1/8
1.6
25
12
130°(0.2MPa時)
2.06(0.2MPa時)
14
BSBM(真鍮)
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
12870657
K-8 R1/8x2.0
R1/8
2
25
12
130°(0.2MPa時)
3.2(0.2MPa時)
14
BSBM(真鍮)
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
12870666
K-8 R1/8x2.5
R1/8
2.5
25
12
130°(0.2MPa時)
4.7(0.2MPa時)
14
BSBM(真鍮)
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
12870675
K-8 R1/4x2.0
R1/4
2
32
14
130°(0.2MPa時)
3.2(0.2MPa時)
25
BSBM(真鍮)
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
12870684
K-8 R1/4x2.5
R1/4
2.5
32
14
130°(0.2MPa時)
4.7(0.2MPa時)
25
BSBM(真鍮)
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
12870700
K-8 R1/4x3.2
R1/4
3.2
32
14
140°(0.2MPa時)
8.3(0.2MPa時)
25
BSBM(真鍮)
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
12870709
K-8 R1/4x4.0
R1/4
4
32
14
140°(0.2MPa時)
12.8(0.2MPa時)
25
BSBM(真鍮)
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
12870718
K-8 R3/8x3.2
R3/8
3.2
35
18
130°(0.2MPa時)
8.3(0.2MPa時)
46
BSBM(真鍮)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
12870727
K-8 R3/8x4.0
R3/8
4
35
18
140°(0.2MPa時)
12.8(0.2MPa時)
46
BSBM(真鍮)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
12870736
K-8 R3/8x4.8
R3/8
4.8
35
18
170°(0.2MPa時)
19.0(0.2MPa時)
46
BSBM(真鍮)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
12870745
K-8 R3/8x5.5
R3/8
5.5
35
18
140°(0.2MPa時)
25.5(0.2MPa時)
46
BSBM(真鍮)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
12870754
K-8 R1/2x5.6
R1/2
5.6
42
23
140°(0.2MPa時)
26.0(0.2MPa時)
84
SUS304
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
12870770
K-8 R1/2x5.6
R1/2
5.6
42
22
140°(0.2MPa時)
26.0(0.2MPa時)
84
BSBM(真鍮)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12870779
K-8 R1/2x6.4
R1/2
6.4
42
23
140°(0.2MPa時)
36.3(0.2MPa時)
84
SUS304
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
12870788
K-8 R1/2x6.4
R1/2
6.4
42
22
140°(0.2MPa時)
36.3(0.2MPa時)
84
BSBM(真鍮)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12870797
K-8 R1/2x7.5
R1/2
7.5
42
23
135°(0.2MPa時)
50.8(0.2MPa時)
84
SUS304
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
12870806
K-8 R1/2x7.5
R1/2
7.5
42
22
135°(0.2MPa時)
50.8(0.2MPa時)
84
BSBM(真鍮)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください