曜日別特売

高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製

高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 - 香取組製作所高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 - 香取組製作所

洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。

用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル内容量1個
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
全30種類を絞り込む
ねじサイズ
噴射角度
質量(g)
材質
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
吐出口径(Φmm)
全長(mm)
六角対辺(mm)
噴射角度
水量(L/min)
質量(g)
材質
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485186K-9 R1/8x2.0R1/82201260°(0.2MPa時)1.7(0.2MPa時)10SUS304(0.2MB)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69485195K-9 R1/8x2.5R1/82.5201260°(0.2MPa時)2.1(0.2MPa時)10SUS304(0.2MB)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69485204K-9 R1/8x3.2R1/83.2201260°(0.2MPa時)2.5(0.2MPa時)10SUS304(0.2MB)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69485213K-9 R1/8x3.6R1/83.6201260°(0.2MPa時)3.2(0.2MPa時)10SUS304(0.2MB)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69485229K-9 R1/4x4.0R1/44221460°(0.2MPa時)4.6(0.2MPa時)20SUS304(0.2MB)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69485238K-9 R1/4x5.0R1/45221465°(0.2MPa時)6.3(0.2MPa時)20SUS304(0.2MB)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69485247K-9 R1/4x6.4R1/46.4221465°(0.2MPa時)9.3(0.2MPa時)20SUS304(0.2MB)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69485256K-9 R1/4x7.0R1/47221465°(0.2MPa時)12.4(0.2MPa時)20SUS304(0.2MB)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69485265K-9 R3/8x7.0R3/87251960°(0.2MPa時)12.4(0.2MPa時)31SUS304(0.2MB)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69485274K-9 R3/8x8.0R3/88251960°(0.2MPa時)16.0(0.2MPa時)31SUS304(0.2MB)
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
69485283K-9 R3/8x9.0R3/89251965°(0.2MPa時)21.7(0.2MPa時)31SUS304(0.2MB)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69485299K-9 R3/8x11.0R3/811251965°(0.2MPa時)28.2(0.2MPa時)31SUS304(0.2MB)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12870815K-9 R1/8x2.0R1/82201260°(0.2MPa時)1.7(0.2MPa時)10BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
12870824K-9 R1/8x2.5R1/82.5201260°(0.2MPa時)2.1(0.2MPa時)10BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
12870840K-9 R1/8x3.2R1/83.2201260°(0.2MPa時)2.5(0.2MPa時)10BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
789
868(税込)
10日以内出荷
12870849K-9 R1/8x3.6R1/83.6201260°(0.2MPa時)3.2(0.2MPa時)10BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
12870858K-9 R1/4x4.0R1/44221460°(0.2MPa時)4.6(0.2MPa時)20BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
839
923(税込)
当日出荷
12870867K-9 R1/4x5.0R1/45221465°(0.2MPa時)6.3(0.2MPa時)20BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
839
923(税込)
当日出荷
12870876K-9 R1/4x6.4R1/46.4221465°(0.2MPa時)9.3(0.2MPa時)20BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
839
923(税込)
当日出荷
12870885K-9 R1/4x7.0R1/47221465°(0.2MPa時)12.4(0.2MPa時)20BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
12870894K-9 R3/8x7.0R3/87251860°(0.2MPa時)12.4(0.2MPa時)31BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
12870910K-9 R3/8x8.0R3/88251860°(0.2MPa時)16.0(0.2MPa時)31BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
12870919K-9 R3/8x9.0R3/89251865°(0.2MPa時)21.7(0.2MPa時)31BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
12870928K-9 R3/8x11.0R3/811251865°(0.2MPa時)28.2(0.2MPa時)31BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
12870937K-9 R1/2x9.0R1/29322360°(0.2MPa時)21.7(0.2MPa時)63SUS304(0.1MB)
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
12870946K-9 R1/2x9.0R1/29322260°(0.2MPa時)21.7(0.2MPa時)63BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12870955K-9 R1/2x11.0R1/211322365°(0.2MPa時)28.2(0.2MPa時)63SUS304(0.1MB)
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
12870964K-9 R1/2x11.0R1/211322265°(0.2MPa時)28.2(0.2MPa時)63BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
12870980K-9 R1/2x13.5R1/213.5322365°(0.2MPa時)47.0(0.2MPa時)63SUS304(0.1MB)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
12870989K-9 R1/2x13.5R1/213.5322265°(0.2MPa時)47.0(0.2MPa時)63BSBM(真鍮)(0.1MB)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする