香取組製作所
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製
K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
用途
塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。
種類
扇状スプレーノズル
内容量
1個
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
吐出口径(Φmm)
全長(mm)
六角対辺(mm)
噴射角度
水量(L/min)
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485308
K-9S 35°R1/4x4.0
R1/4
4
22
14
30°(0.2MPa時)
4.6(0.2MPa時)
20
SUS304
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69485317
K-9S 35°R1/4x5.0
R1/4
5
22
14
30°(0.2MPa時)
6.3(0.2MPa時)
20
SUS304
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69485326
K-9S 35°R1/4x6.4
R1/4
6.4
22
14
35°(0.2MPa時)
9.3(0.2MPa時)
20
SUS304
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69485335
K-9S 35°R1/4x7.0
R1/4
7
22
14
35°(0.2MPa時)
12.4(0.2MPa時)
20
SUS304
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69485344
K-9S 35°R3/8x7.0
R3/8
7
25
19
35°(0.2MPa時)
12.4(0.2MPa時)
31
SUS304
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
69485353
K-9S 35°R3/8x8.0
R3/8
8
25
19
35°(0.2MPa時)
16.0(0.2MPa時)
31
SUS304
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
69485369
K-9S 35°R3/8x9.0
R3/8
9
25
19
35°(0.2MPa時)
21.7(0.2MPa時)
31
SUS304
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
69485378
K-9S 35°R3/8x11.0
R3/8
11
25
19
35°(0.2MPa時)
28.2(0.2MPa時)
31
SUS304
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
12870998
K-9S 35°R1/4x4.0
R1/4
4
22
14
30°(0.2MPa時)
4.6(0.2MPa時)
20
BSBM(真鍮)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
12871007
K-9S 35°R1/4x5.0
R1/4
5
22
14
30°(0.2MPa時)
6.3(0.2MPa時)
20
BSBM(真鍮)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
12871016
K-9S 35°R1/4x6.4
R1/4
6.4
22
14
35°(0.2MPa時)
9.3(0.2MPa時)
20
BSBM(真鍮)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
12871025
K-9S 35°R1/4x7.0
R1/4
7
22
14
35°(0.2MPa時)
12.4(0.2MPa時)
20
BSBM(真鍮)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12871034
K-9S 35°R3/8x7.0
R3/8
7
25
18
35°(0.2MPa時)
12.4(0.2MPa時)
31
BSBM(真鍮)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
12871050
K-9S 35°R3/8x8.0
R3/8
8
25
18
35°(0.2MPa時)
16.0(0.2MPa時)
31
BSBM(真鍮)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12871059
K-9S 35°R3/8x9.0
R3/8
9
25
18
35°(0.2MPa時)
21.7(0.2MPa時)
31
BSBM(真鍮)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
12871068
K-9S 35°R3/8x11.0
R3/8
11
25
18
35°(0.2MPa時)
28.2(0.2MPa時)
31
BSBM(真鍮)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
12871077
K-9S 35°R1/2x9.0
R1/2
9
32
23
35°(0.2MPa時)
21.7(0.2MPa時)
63
SUS304
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
12871086
K-9S 35°R1/2x9.0
R1/2
9
32
22
35°(0.2MPa時)
21.7(0.2MPa時)
63
BSBM(真鍮)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
12871095
K-9S 35°R1/2x11.0
R1/2
11
32
23
35°(0.2MPa時)
28.2(0.2MPa時)
63
SUS304
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
12871104
K-9S 35°R1/2x11.0
R1/2
11
32
22
35°(0.2MPa時)
28.2(0.2MPa時)
63
BSBM(真鍮)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
12871120
K-9S 35°R1/2x13.5
R1/2
13.5
32
23
35°(0.2MPa時)
47.0(0.2MPa時)
63
SUS304
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
12871129
K-9S 35°R1/2x13.5
R1/2
13.5
32
22
35°(0.2MPa時)
47.0(0.2MPa時)
63
BSBM(真鍮)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください