曜日別特売

直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製

直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製 - 香取組製作所直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製 - 香取組製作所

K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。

用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズル内容量1個
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(g)
六角対辺(mm)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485387K-12 R1/4x2.0SUS3042015142
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
69485396K-12 R1/4x2.4SUS3042015142.4
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
69485405K-12 R1/4x2.6SUS3042015142.6
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
69485414K-12 R1/4x3.2SUS3042015143.2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12871138K-12 R1/4x2.0BSBM(真鍮)2015142
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
12871147K-12 R1/4x2.4BSBM(真鍮)2015142.4
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
12871156K-12 R1/4x2.6BSBM(真鍮)2015142.6
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
12871165K-12 R1/4x3.2BSBM(真鍮)2015143.2
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
12871174K-12 R3/8x2.8SUS3042430192.8
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
12871190K-12 R3/8x2.8BSBM(真鍮)2430182.8
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
12871199K-12 R3/8x3.2SUS3042430193.2
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
12871208K-12 R3/8x3.2BSBM(真鍮)2430183.2
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
12871217K-12 R3/8x3.6SUS3042430193.6
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
12871226K-12 R3/8x3.6BSBM(真鍮)2430183.6
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
12871235K-12 R3/8x4.0SUS3042430194
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
12871244K-12 R3/8x4.0BSBM(真鍮)2430184
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
12871260K-12 R3/8x4.8SUS3042430194.8
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
12871269K-12 R3/8x4.8BSBM(真鍮)2430184.8
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
12871278K-12 R1/2x4.8SUS3043263234.8
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
12871287K-12 R1/2x4.8BSBM(真鍮)3263224.8
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
12871296K-12 R1/2x5.5SUS3043263235.5
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
12871305K-12 R1/2x5.5BSBM(真鍮)3263225.5
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
12871314K-12 R1/2x6.0SUS3043263236
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
12871330K-12 R1/2x6.0BSBM(真鍮)3263226
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
12871339K-12 R1/2x6.4SUS3043263236.4
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
12871348K-12 R1/2x6.4BSBM(真鍮)3263226.4
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする