香取組製作所
棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
用途
瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。
ねじサイズ
R1/4
全長(mm)
21
六角対辺(mm)
14
質量(g)
20
材質
SUS304
種類
棒流タイプ スプレーノズル
内容量
1個
関連資料:
(0.2MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485423
K-18 R1/4x1.6
1.6
1.9(0.2MPa時)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
69485439
K-18 R1/4x2.0
2
3.1(0.2MPa時)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
69485448
K-18 R1/4x2.5
2.5
5.0(0.2MPa時)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
69485457
K-18 R1/4x3.0
3
7.1(0.2MPa時)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
69485466
K-18 R1/4x3.6
3.6
9.5(0.2MPa時)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
69485475
K-18 R1/4x4.0
4
12.5(0.2MPa時)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください