曜日別特売

空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製

空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製 - 香取組製作所空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製 - 香取組製作所

通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。

用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8内容量1個
関連資料:(0.1MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
割幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485484K-19 R3/8x0.672.8(0.1MPa時)0.6
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
69485493K-19 R3/8x0.8100.8(0.1MPa時)0.8
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
69485509K-19 R3/8x1.0131.6(0.1MPa時)1
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
69485518K-19 R3/8x1.2165.2(0.1MPa時)1.2
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
69485527K-19 R3/8x1.6210(0.1MPa時)1.6
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする