曜日別特売

チップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ)

チップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ) - 住友電工ハードメタル

絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。
高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。
AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。
AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。
AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。
AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。

用途鋼旋削加工形状ひし形80°ブレーカMU勝手勝手なし逃げ角(°)11内容量1箱(10個)
注意
※高温の切りくずが飛散したり長く伸びた切りくずが排出されることがありますので、安全カバーや保護メガネ等の保護具を使用し、防災・防火に十分ご配慮ください。
※使用方法を誤ったり、使用条件が不適切な場合、工具破損、飛散を招きますので推奨条件の範囲内でご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506457CPMT080204N-MU AC8015P7.942.380.4AC8015P3.48
9,400
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69506466CPMT080208N-MU AC8015P7.942.380.8AC8015P3.48
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
69506475CPMT090304N-MU AC8015P9.5253.180.4AC8015P4.49.7
10,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69506484CPMT090308N-MU AC8015P9.5253.180.8AC8015P4.49.7
10,500
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
69506493CPMT080204N-MU AC8020P7.942.380.4AC8020P3.48
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
69506509CPMT080208N-MU AC8020P7.942.380.8AC8020P3.48
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
69506518CPMT090304N-MU AC8020P9.5253.180.4AC8020P4.49.7
10,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69506527CPMT090308N-MU AC8020P9.5253.180.8AC8020P4.49.7
10,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69506536CPMT080204N-MU AC8025P7.942.380.4AC8025P3.48
9,400
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69506545CPMT080208N-MU AC8025P7.942.380.8AC8025P3.48
9,400
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
69506554CPMT090304N-MU AC8025P9.5253.180.4AC8025P4.49.7
10,500
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
69506563CPMT090308N-MU AC8025P9.5253.180.8AC8025P4.49.7
10,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする