SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ACアダプター
(1件のレビュー)
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途
SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。
消費電力(W)
5VA(最大5W)
電源
一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA
適合場所
洗面所
検知時間(秒)
0.5
給電方式
電源式
水栓タイプ
その他
内容量
1個
注意
停電や瞬時電圧低下が起きた場合、水栓本体の赤ランプが点滅する場合があります。水栓本体を短絡により、放電させ、赤ランプを消灯させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485536
MEY500-10S
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください