モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット
片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。
コードレスなので、電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。
手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。
別売りのKHB専用自吸用ホース(2.644-124.0)を使用すれば、バケツなどにためた水を使用して洗浄できます。
電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
電源(V)充電器用:100~240(50~60Hz)
電圧(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×89×265
本体質量(kg)1.3
吐出量中圧
使用時間(分)12(一回の充電)
バッテリー18 Vバッテリープラットフォーム
電源バッテリーリチウムイオンバッテリー
公称容量(Ah)2.5
内容量1台
商品説明動画
モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03