クリーンテックス・ジャパン
業務用玄関マット ナイス・ホース
様々な場所にフィットする豊富なカラー展開。
ずれにくく転倒を防止する特殊合成ゴムを採用。
用途
屋内外兼用
サイズ(cm)
60×90
仕様
吸水・防塵/滑り止め機能付き、防炎認定商品
内容量
1枚
注意
※直射日光にあたると、劣化が早まる恐れがございます。
※屋外で使用される場合には、軒下等直接日が当たらない場所でご使用ください。
※製造工程上、表記サイズに対して±2%以内の誤差は許容範囲とさせて頂きます。
※モニターの種類やパソコンの環境により、実際の商品のお色と若干異なる場合がございます。
※商品は表面の毛足が寝ている状態でお届けいたしますが、洗濯することで起毛いたします。
※洗濯以外に、ブラシ等で毛足と逆方向にブラッシングすることでも毛起こしできます。
※また、毛足の状態により外観・色味が違って見える場合がございますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69510946
CT00004
約8
ワイン
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69510919
CT00001
約8
グレーマーブル
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
69510928
CT00002
約8
ハンターグリーン
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
69510937
CT00003
約8
スチール
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
69510955
CT00005
約8
ジェットブラック
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
69510964
CT00006
約8
ブラックミンク
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
69510973
CT00007
約8
レッドブラック
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
48295539
CT00008
8
トゥルーブラック
表面/ナイロン100%、裏面/特殊合成ゴム
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください