曜日別特売

よごれ残さず洗いきるキッチンスポンジ

よごれ残さず洗いきるキッチンスポンジ - サンベルムよごれ残さず洗いきるキッチンスポンジ - サンベルムよごれ残さず洗いきるキッチンスポンジ - サンベルム
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、フリル:ナイロン50%/ポリエステル30%/ポリエチレン20%寸法(cm)約11.5×11.5適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69515505K67111
200
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする