サンベルム
お風呂用すみずみブラシ
材質
柄・毛:ポリプロピレン
寸法(cm)
約6×5×16.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515767
K33010
ブラウン
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
69515776
K33011
グレー
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
69515785
K33002
ブルー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください