ディスポーサブルマイクロファイバークロス

ディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス - ラバーメイド

洗剤を使わずに水だけで、目に見えないウイルス・菌を効率的にかき取る。不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに。準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と使用者の安全性が向上します。
除菌と除去の違いとは、ペーパータオルやクロスに第4級アンモニウム・アルコール・漂白剤・過酸化水素溶液などの除菌剤を使った場合、病原菌を不活性化することは出来ても、表面に死んだ微生物が残っています。本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去する事が出来ます。

ブルー区分新品サイズ(mm)305×305生地の種類マイクロファイバー
注意
※写真のケースは別売りです。(ケース品番:RM1965401WT)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511016RM2136053BL1セット(640枚)640
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69511025RM2136053BLB1セット(40枚)40
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする