カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!
ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。
これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。
プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。
鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。
焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。
シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。
高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。
経年劣化が少なく長期保存が可能です。
[処理できる液体]
鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。
溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。
植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。
動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~

