曜日別特売

茂木和哉 トイレ尿石落としジェル

茂木和哉 トイレ尿石落としジェル - 茂木和哉茂木和哉 トイレ尿石落としジェル - 茂木和哉茂木和哉 トイレ尿石落としジェル - 茂木和哉茂木和哉 トイレ尿石落としジェル - 茂木和哉茂木和哉 トイレ尿石落としジェル - 茂木和哉茂木和哉 トイレ尿石落としジェル - 茂木和哉茂木和哉 トイレ尿石落としジェル - 茂木和哉
(2件のレビュー)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。
3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。
どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。
跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。

用途トイレの尿石落とし成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。種別ジェルシリーズ茂木和哉本体寸法(mm)55×35×H195液性酸性使用場所トイレアズワン品番64-1225-94商品タイプジェル繰り返し・詰め替え対応内容量1本(100g)
注意
※炊事用手袋を着用してください。
※陶磁器製品以外のトイレには使用しないでください。
※便座等便器内以外に誤ってかけた場合は速やかに拭き取り、よく水拭きしてください。
※この製品は次亜塩素酸ナトリウムを含む「カビ取り剤」や「漂白剤」と絶対に使用しない。
※他の容器に移して使用しない。
※チューブを強くにぎりキャップを開けると原液が飛び出すおそれがあるので注意してください。
※目や皮膚、衣類に液が付かないように注意してください。
※目や皮膚、衣類に液がようにように注意してください。使用後は手を洗うこと。
※子どもの手が届くところに置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513396C00260
1,030
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69513396
2024-03-07
用途: 賃貸アパートの尿石落とし
不動産業

賃貸アパート大家としてトイレ清掃の尿石落としに毎回苦労していました。
長い期間入居されていた単身者のトイレは入居中はトイレ清掃をほぼされない方もおられます。
某有名なトイレ向け酸性洗剤をかけて翌日になってもフチ裏尿石がこびりついたままでな事が多かった、尿石落とすのは一体どうすればいいのかなと・・・。
尿石に対してジェルが垂れずに付着して翌日指で尿石を触ると尿石が柔らかくなっていて
尿石を落としやすかったです。
液体ではないので液が跳ね返る恐れも無いのも安全で有難いです。
この商品はトイレ清掃の機会が多い方にはおススメです

1が参考にしています
対象商品 : 69513396
2021-11-15
用途: 便器の尿石落し
吉田金属その他業種

一回使用して落ちず2回目終わってブラシで擦ったら大体落ちた。18年使用した便器で年々掃除しても落ちなくなってきてこれを使ったらキレイになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする