テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。



8時間ほどつけておきました。
びっくりするほど汚れが落ちてゴミ取り網まで
白くきれいになりました。
この商品しか使えなくなりました。
こちらは他の商品のようにワカメのようなモノが洗濯槽の中に散らばることなく見事に消えてなくなります。
アミですくう手間がない分時短になります。
確かに奇麗になります。
投入して1回洗濯。11時間後に洗濯・すすぎ・脱水。
これで製品の臭いが残ってたので、もう1回洗濯・すすぎしました。
注意点は、浄化槽を使用している家庭では使用できません。
今まで買ってきた洗濯槽クリーナーより値段は何倍も高いが、汚れ落ちは1番。他は買う気になれなくなった。次回もこれ買うし、ストックしておくべき。