曜日別特売

非接触体温計 BT543

非接触体温計 BT543 - タニタ非接触体温計 BT543 - タニタ非接触体温計 BT543 - タニタ非接触体温計 BT543 - タニタ非接触体温計 BT543 - タニタ非接触体温計 BT543 - タニタ非接触体温計 BT543 - タニタ非接触体温計 BT543 - タニタ
(7件のレビュー)

バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。

測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
注意
※体温測定モードでは、人の額表面から放射される赤外線量を測定し、舌下温度に換算してデジタル表示します。
※測定対象から赤外線を遮るようなものは誤差の原因になります。
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513649BT543BLブルー
37,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69513658BT543IVアイボリー
37,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】非接触体温計 BT-543/BT-544/BT-545 (アイボリー)正しくお使いいただくためのポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69513649
2023-02-27
用途: 福祉施設での職員・利用者の毎朝の検温及び来客者の検温(コロナ感染症予防対策)
医療・福祉・介護関連業

室内の温度が低い場合でも、他の以前より使用しているものより、少しの待機時間で測定可能になる為、冬季期間はスムーズに検温できる。またメモリー機能があるので、記録の記入に便利である。

対象商品 : 69513658
2023-05-22
用途: 体温測定
飲食業

額で計測となっていますが、首筋、口の中の計測では0、5℃ほど高く表示されます。
正常の方(額で36,6℃)でも口の中だと37℃超えました。
安い他メーカーに比べて誤差少ないです。10秒後に電源自動オフ機能は助かります。
紐を取りつける所があれば星5つです。

対象商品 : 69513658
2024-04-19
用途: 体温測定
自動車・二輪車・自転車関連業

この体温計で計測していると、平均体温が37度以上になります。

対象商品 : 69513658
2022-10-06
用途: お客様が来場時に検温して安心を提供します。
有限会社ケイアンドケイフォト社その他業種

自宅でテストしたところ、最初は上手く測れなかったが慣れて要領がわかれば使いやすかった
説明書がもう少し丁寧だと分かりやすかったと思いますよ

対象商品 : 69513658
2022-08-30
用途: イベント時に参加者の体温測定
医療・福祉・介護関連業

ボタンに日本語のラベルが書かれていて、高齢者や子どもにもわかりやすくて良いです。
ボタンを押してから結果が表示されるまでの間隔も短いので満足です。

対象商品 : 69513649
2021-11-01
用途: 受付での体温測定
医療・福祉・介護関連業

ヘルスメーター分野では抜群のブランドですが、体温計でも信頼できる数値を出してくれます。
価格や指定電池は一般的ですし、業務用としても充分耐える製品です。

対象商品 : 69513649
2022-12-05
用途: 体温計として

この体温計は本体の温度が低いときはエラーが出て測れません。暖房のない部屋に置いておくとすぐには測れません。本体をポケットに入れて温めてやらないと測れないのは不便です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする