ノーブランド
メガネ型フェイスシールド交換用 5枚入り
メガネ型フェイスシールド交換用シールドセットです。
飛沫から目、鼻、口をガードできるフェイスシールドの交換用。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
用途
メガネ型フェイスシールド、キャップフェイスシールドの交換用に。
適合機種
ノーブランド メガネ型フェイスシールド(品番:21BMFS)
セット内容
シールド5枚
材質
PET
形状
防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×195
機能
防曇加工
内容量
1袋(5枚)
注意
※フレームは付いておりません。
※ご使用前に必ず表面の保護フィルムを剥がしてからお使いください。
※飛沫感染予防の用途以外に使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。変形や火災の恐れがあります。
※該当商品以外は取付不可の場合が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513633
21FSK-P
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください