工進
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途
高木の直射・噴霧に
仕様
フード付きピストル噴口FL-1
適合機種
動力用
タイプ
ピストル
穴径(Φmm)
噴板:1.8
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
内容量
1本
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513974
DP-002
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください