曜日別特売

動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲

動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 - 工進

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能

用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ遠距離鉄砲適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0内容量1本
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514008DP-006
15,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする