工進
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新曲射鉄砲ノズルX1
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途
高木の直射・噴霧に
仕様
新曲射鉄砲ノズルX1
適合機種
動力用
タイプ
鉄砲ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.8
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7
内容量
1本
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514017
DP-007
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください