曜日別特売

動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)

動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) - 工進
(1件のレビュー)

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能

用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:4到達距離(m)直射時:4噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2内容量1本
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514035DP-152
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 薬品の噴霧
寿湯

黒い取っ手部分を回して出を調節します、かなり回して閉めたり開けたりする為の取っ手部分の締め付けがすぐにバカになってしまい噴霧の出がでなくなってしまう、(ネジ状に取っ手がついているので取っ手がバカになる)二個目もやばい状態使いやすくて値段も安い噴霧器ですがノズル取っ手が悪い。他の黄色の物を購入しようか考えてます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする