動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170

動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 - 工進

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能

用途高木の直射・噴霧に仕様ステンレスライト畦畔170適合機種動力用タイプ畦畔ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5噴霧調整直射・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5内容量1本
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514044DP-159
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする