工進
霧状噴口 小噴口頭中子(交換用)
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
小噴口頭中子
適合機種
人力用
穴径(Φmm)
噴板:0.7
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
噴霧調整
円錐
噴霧量(L/min)
噴霧時:0.4~0.60
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28610209
DP-018
1セット(5個)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
69514053
DP-018
1個
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください