工進
霧状噴口 自在一頭口
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
自在一頭口
適合機種
動力用
穴径(Φmm)
噴板:1.2
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
機能
直射機能有り
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:1.7~2.85、噴霧時:0.7~1.15
内容量
1個
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514087
DP-022
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください