曜日別特売

霧状噴口 ワイド縦二頭口

霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進霧状噴口 ワイド縦二頭口 - 工進

消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください

用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド縦二頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:7.8~10.0内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514096DP-028
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする