曜日別特売

霧状噴口 ニューパール噴口2型

霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進霧状噴口 ニューパール噴口2型 - 工進

消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください

用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ニューパール噴口2型適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5機能直射機能有り到達距離(m)直射時:5~6、噴霧時:2.5~3.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:2.6~3.6、噴霧時:1.5~2.1内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514123DP-117
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする