曜日別特売

霧状噴口 丸三頭口

霧状噴口 丸三頭口 - 工進霧状噴口 丸三頭口 - 工進霧状噴口 丸三頭口 - 工進霧状噴口 丸三頭口 - 工進霧状噴口 丸三頭口 - 工進霧状噴口 丸三頭口 - 工進霧状噴口 丸三頭口 - 工進霧状噴口 丸三頭口 - 工進

3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え

用途きめ細かな消毒作業に仕様丸三頭口(六角)適合機種動力用タイプ噴霧口:3頭、噴板:六角穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.3~1.8内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514193DP-023
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする