泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1

泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-1 - 工進

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/12a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能

用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-1適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.38~0.46内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514306DP-013
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする