工進
泡状除草剤噴口 バブルワイドHA-1
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/16a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途
除草剤の散布を効率的に
仕様
バブルワイドHA-1
適合機種
人力用
穴径(Φmm)
噴板:1.5
接続ねじ
G1/4(ISO)
噴霧調整
直射・円錐・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)
噴霧時:1.4~1.7
内容量
1個
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514349
DP-165
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください