工進
カバー付き泡状除草剤噴口 グリーンエース2型
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途
除草剤の散布を効率的に
仕様
グリーンエース2型
適合機種
動力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
パターン形状
泡状
耐圧(MPa)
ノズル:5
噴霧調整
泡状
噴霧量(L/min)
噴霧時:2.4~3.0
内容量
1個
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514376
DP-158
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください