曜日別特売

カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型

カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 - 工進

飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能

用途除草剤の散布を効率的に仕様サマーラックミエール5型適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)パターン形状泡状噴霧調整泡状噴霧量(L/min)噴霧時:1.2内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514394DP-174
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする