動力噴霧機用接続金具 異径金具

動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具 - 工進
(5件のレビュー)

ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続

用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
全9種類を絞り込む
接続ねじ
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像69514403DP-131オス:G1/4、メス:G3/8
800
739
813(税込)
当日出荷
※本体画像69514419DP-061オス:SW13.8、メス:SW16
900
829
912(税込)
4日以内出荷
※本体画像69514428DP-062オス:SW16、メス:SW13.8
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
※本体画像69514437DP-063オス:SW16、メス:G1/4
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
※本体画像69514446DP-132オス:G3/8、メス:G1/4
1,000
919
1,011(税込)
当日出荷
※本体画像69514455DP-150オス:SW16、メス:G3/8
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
※本体画像69514464DP-151オス:G3/8、メス:SW16
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
※本体画像69514473DP-060オス:SW13.8、メス:G1/4
800
769
846(税込)
4日以内出荷
※本体画像69514489DP-089オス:G1/4、メス:SW13.8
800
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69514473
2023-10-06
用途: 農作業
農・林・水産業

古い器具を使うのに、ISOネジと変換が出来使い勝手が良い。

対象商品 : 69514489
2022-05-19
用途: エンジン動力噴霧機とホースの継ぎ手に使用。
農・林・水産業

製品は良いものでした。田舎なので時間かけて買いに行くのもと思い試しに注文してみました。少々日数がかかったですが概ね納得しています。

対象商品 : 69514489
2022-07-26
用途: 噴霧器の小口のサイズ合わせ
M-spray建設業・工事業

サイズ違いを買ってしまいこの商品があって助かりました。

対象商品 : 69514489
2022-10-16
用途: 動噴と洗車ホ-スとの接続
農・林・水産業

接続のねじ規格がいまいち理解できないのでピッチとネジ径の説明を

3が参考にしています
対象商品 : 69514489
2021-10-19
用途: 動力農薬散布
タナカ農・林・水産業

部品が破損したので買ったのですが、ネジの規格が、昔のと今のとで微妙に合わないことを知りました。ホームセンターではなかったので、モノタロウさんで見つけて購入しました。ただ、ネジの規格、サイズを自分で確認しないといけないので、一からネジのことを調べるのが大変でした。値段が高いか安いかはわかりませんが、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする