曜日別特売

動力噴霧機用接続金具 ニップル

動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進動力噴霧機用接続金具 ニップル - 工進

ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続

用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ニップル金具適合機種人力・動力用内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像69514498DP-133オス:G1/4
800
799
879(税込)
当日出荷
※本体画像69514507DP-064オス:SW13.8
900
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする