工進
動力噴霧機用接続金具 ソケット
(1件のレビュー)
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途
異径・同径のネジ接続に
仕様
同径ソケット金具
適合機種
人力・動力用
内容量
1個
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514516
DP-134
メス:SW13.8
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
69514525
DP-135
メス:G1/4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください