曜日別特売

動力噴霧機用吸入ホース

動力噴霧機用吸入ホース - 工進動力噴霧機用吸入ホース - 工進動力噴霧機用吸入ホース - 工進動力噴霧機用吸入ホース - 工進動力噴霧機用吸入ホース - 工進動力噴霧機用吸入ホース - 工進動力噴霧機用吸入ホース - 工進動力噴霧機用吸入ホース - 工進

動力噴霧器用吸入ホース

用途交換用として耐圧(MPa)3.5ホース長さ(m)3内容量1本
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
ホース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像69514586DP-149G3/419
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
※本体画像69514595DP-156G1/2(ISO)8.5
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69514577DP-142G1(ISO)25
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする