工進
動力噴霧機用ホースバンド
ホースの接続時に締め付けて使用します
用途
交換用として
適合機種
人力・動力用
セット内容
2個
内容量
1セット(2個)
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
最大口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514699
DP-155
最小:8
12
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
69514708
DP-074
最小:13
20
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
69514717
DP-072
最小:8
14
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
69514726
DP-073
最小:11
17
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください