工進
噴霧機用ノズルパイプ
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途
人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
適合機種
人力・動力用
内容量
1本
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
全6種類を絞り込む
ノズル長(cm)
選択してください
48
50~89.3
60
67.5~120
69
75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ノズル形状
ノズル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514778
DP-122
1段
60
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69514787
DP-039
1段
75
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
69514796
DP-121
1段
48
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
69514805
DP-126
2段伸縮
50~89.3
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
69514814
DP-127
2段伸縮
67.5~120
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
69514823
DP-148
1段
69
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください