工進
動力噴霧機用散布竿
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途
セット動噴等に
適合機種
動力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
内容量
1本
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(cm)
ノズル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514839
DP-046
150~210
2段伸縮
¥
10,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
69514857
DP-129
150~210
2段伸縮
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
69514866
DP-045
120~180
2段伸縮
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
69514875
DP-123
120
1段
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
69514884
DP-125
180
1段
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
69514893
DP-124
150
1段
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
69514848
DP-128
125~180
2段伸縮
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310