工進
動力噴霧機用ホース接続金具
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途
動噴ホース・ノズル等の接続に
内容量
1個
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
ホース径(Φmm)
機能
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514909
DP-143
G1/4(ISO)
8.5
ねじれ防止
-
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
69514918
DP-032
G1/4(ISO)
8.5
ホース接続
-
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
69514927
DP-136
G1/4(ISO)
8.5
2方向接続
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
69514936
DP-137
G1/4(ISO)
8.5
2方向接続
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
69514945
DP-080
G1/4(ISO)
8.5
L字接続
-
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
69514954
DP-037
G1/4(ISO)
8.5
ねじれ防止
巻き取り機にも使用可能
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
69514963
DP-031
G1/4(ISO)
8.5
ホース接続
-
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
69514979
DP-056
G3/8(ISO)
10
ワンタッチ脱着
-
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
69514988
DP-034
G1/4(ISO)
8.5
ワンタッチ脱着
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
69514997
DP-033
G1/4(ISO)
8.5
ホース接続
-
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
69515006
DP-057
G3/8(ISO)
10
ねじれ防止
-
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
69515015
DP-154
G1/4(ISO)
5
ホース接続
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
69515024
DP-048
G3/8(ISO)
10
ホース接続
-
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
69515033
DP-138
G1/4(ISO)
8.5
異物混入防止
-
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください