除草噴口 人力新広角除草一頭口

除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進除草噴口 人力新広角除草一頭口 - 工進
(2件のレビュー)

霧状タイプの除草剤専用ノズル

用途除草剤の散布を効率的に仕様人力新広角除草一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:2.3内容量1個
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69515119DP-115
900
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 畦畔除草剤バスタ散布に使用
農・林・水産業

バッテリ-散布機で噴出量も最適で飛散も少ないです。バスタ散布に最適です。

対象商品 : 69515119
2024-10-24
用途: 除草剤散布
建設業・工事業

人力とあったため発注したのですが・・
動噴用?変換アダプターにて蓄圧式噴霧器に使用予定
吐出圧が足りないかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする