オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)

オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) - オスモカラーオスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) - オスモカラーオスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) - オスモカラー

オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。
木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。
透明の下塗り剤です。

用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
注意
※下塗り剤ですので3か月以内にウッドステインプロテクター、カントリーカラープラスなどオスモカラー外装用の上塗りが必要です。
※塗りすぎた塗料の拭き取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください。
※加圧注入などによって防カビ処理済の部材には WR ウォーターレペレントによる下塗りは不要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2/缶)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516083#40011缶(0.75L)4.5~3.8/1(1回塗り)675mL
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
69516099#40011缶(2.5L)15~20/1(1回塗り)2250mL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69516108#40011缶(10L)60~80/1(1回塗り)9000mL
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする