ユタカ(Crown)
配管用流量計付圧力調整器
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)
1.4
方式
OUT式
適合ガス
酸素
設定圧力(MPa)
0.2
接手
入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手
低圧圧力計(MPa)
0.6
調整圧力(MPa)
0~0.4
入口圧力(MPa)
0.99以下
流量計(L/min)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69517018
FR-ⅠP
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください